48408 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー 89747288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48408 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー 89747288
48408 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー 89747288

打ち込み式金属アンカー EA2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(20本)ねじの呼びM16注文コード89747288品番48408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。

用途コンクリート、石材用。ねじの呼びM16材質スチール全長(mm)65ねじ長さ(mm)28下穴径(Φmm)20ドリル径(Φmm)20仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5572質量(kg)2最大引張荷重(kN)12.6穿孔深さ(mm)702018年トラスコ掲載ページ2 0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2310:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする