曜日別特売
536859 FB2 フィッシャー 89747437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(50本)
ねじ径M10
トラスコ品番859-8244
859-8244
859-8245
859-8246
859-8247
859-8248
859-8249
859-8240
859-8238
859-8241
859-8239
859-8242
859-8243
859-8250
859-8251
859-8252
859-8253
859-8254
859-8255
859-8256
859-8257
859-8258
内容量1セット(50本)注文コード89747437品番536859
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。
インパクトレンチでの打設が可能です。
打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。

用途
コンクリート、緻密な石材向け。
各種架台取付け。
設備工事。
手摺り外構工事など。
ねじ径M10材質スチール、表面処理:亜鉛メッキトラスコ品番859-8244質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ2 0511
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする