フィッシャー
外断熱用大ワッシャ HK36 プラスチック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89749223
品番
4283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途
断熱材の固定などに。
外断熱材用ファスニング
材質
プラスチック、ポリプロピレン(PP)
外径
36mm
仕様
箱入
トラスコ品番
828-5492
高さ(mm)
3
質量(g)
178
内径(Φmm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568