16EWR デジタルノギス マール社 89749975

デジタルノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89749975品番16EWR
参考基準価格(税別)¥20,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リファレンス機能による素早い測定が可能です。
IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。
数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
スライドには防塵ワイパーが装備されています。
ステップ測定機能です。
ハイコントラストのアナログディスプレイです。
スライドには防塵ワイパーが装備されています。
数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。

用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする