MAX(マックス)[事務用品・工具]
グリーンレーザ自動追尾台セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
89750334
品番
LA-NV1/D5GNV
参考基準価格(税別)
¥78,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
レーザー墨出器用の自動追尾台セットです垂直ラインが一人で合わせられます。
用途
レーザ墨出器用の自動追尾台です。
垂直ラインが一人で合わせられます。
仕様
対応機種レーザ受光器LA-D5GNV/LA-D5NV、追尾距離3~20M
トラスコ品番
835-4591
セット内容
レーザー自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5GNV
質量(g)
750
電源
単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)
保護等級
IP54相当
縦(mm)
120
横(mm)
120
2018年トラスコ掲載ページ
1 2036