曜日別特売
UC-WRX5 レーザー指示棒IP65 緑 ムラテックKDS 89751068

レーザー指示棒IP65 緑

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード89751068品番UC-WRX5
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。

用途屋外現場での作業指示にトラスコ品番837-0754セット内容単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー質量(g)70使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89751068
2023-06-14
用途: 建設現場
その他業種

購入後スグに初期不良
新品交換してくれましたが
1年でジョイントが外れて点灯しない。
2万円以上もする商品ではないですね。

対象商品 : 89751068
2022-02-18
用途: 造園・土木作業
有限会社 旭林造園土木建設業・工事業

期待していた程の結果では無かったので、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする