曜日別特売
LGWC80202LE1 LEDポーチライト Panasonic(パナソニック) 89751803

LEDポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)
内容量1台注文コード89751803品番LGWC80202LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
消費電力(W)5.2仕様ツマミネジ方式、NaPiOn明るさセンサ付、点灯照度調整機能付、LED交換不可種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3本体/シルバーグレーメタリック、カバー/乳白高さ(mm)320電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度点灯方式壁スイッチ(センサ/連続点灯)エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83
注意
※調光操作不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする