SG20-10 SGコレット ユキワ精工 89752136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG20-10 SGコレット ユキワ精工 89752136
SG20-10 SGコレット ユキワ精工 89752136

SGコレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
把握径(Φmm)10.0
10.0
3.0
4.0
6.0
8.0
12.0
16.0
20.0
2.0
2.5
3.175
5.0
5.5
6.2
7.0
8.5
9.0
10.5
11.0
12.5
25.0
32.0
1.0
1.5
全長(mm)41.0
内容量1個注文コード89752136品番SG20-10
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。

把握径(Φmm)10.0トラスコ品番836-1461適合機種SGC20全長(mm)41.0外径(mm)27.6仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする