曜日別特売
MH50-40 MH兼用目皿 水空間 89752144

MH50-40 MH兼用目皿 水空間 89752144
MH50-40 MH兼用目皿 水空間 89752144

MH兼用目皿

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び40
内容量1個注文コード89752144品番MH50-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

VP・VUパイプ兼用の目皿です。

寸法(外径×高さ)(mm)50×27.5仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅呼び40寸法A(mm)50寸法B(mm)44寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 洗い場排水

近くのDIYショップの半額以下で買えました。次回も購入したいです。

対象商品 : 89752144
2023-12-30
用途: 防水工事オーバーフローのカバーに使用
奥津ボ-トサ-ビス建設業・工事業

VU40の排水管には少々きつく削って使っています
価格が安いのでリピートしてます

対象商品 : 89752144
2018-08-31
用途: 排水溝新設
農・林・水産業

普通に使えます。
メンテナンスの際などマイナスドライバーでひねると割と簡単に開けれそうな横スリットが便利かも?

対象商品 : 89752171
2020-05-23
用途: 浴室排水口のメンテナンス
サンエムサービス

排水口の交換で使用します。立ち上り管に接続するのに若干加工します。加工せずに差し込めるアタッチメントがあると便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする