曜日別特売
MH60-50 MH兼用掃除口 水空間 89752257

MH60-50 MH兼用掃除口 水空間 89752257
MH60-50 MH兼用掃除口 水空間 89752257

MH兼用掃除口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード89752257品番MH60-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

VP・VUパイプ兼用の掃除口です。

呼び50呼び径50仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法A(mm)62外径(Φmm)62寸法B(mm)56寸法C(mm)27.5呼び径(A)50材質(スリーブ)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする