KJ-0 電動小型粉ひき機  『こなひきさん』 宝田工業 89752372

電動小型粉ひき機 『こなひきさん』

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード89752372品番KJ-0
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。

付属品ブラシ1、篩1質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5容量(g)(白米)600消費電力(W)(50/60Hz)302、297本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400定格時間(分)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89752372
2022-11-20
用途: グルテン対策で、米粉のパンを作るため。
サンマッコ農園農・林・水産業

パンの小麦等のアレルギーの有る人達にも、小麦の代わりに米粉を、届けたくて購入しました。お客様にも大変喜んで頂いてます。

1が参考にしています
対象商品 : 89752372
2022-11-17
用途: グルテン対策で、米粉のパンを作るため。
サンマッコ農園農・林・水産業

パンの小麦等のアレルギーの有る人達にも、小麦の代わりに米粉を、届けたくて購入しました。お客様にも大変喜んで頂いてます。

1が参考にしています
対象商品 : 89752372
2021-10-23
用途: 竹パウダーの製造
阿南高専その他業種

バランスのとれた使いやすい機械です。大規模な生産ではなく実験用サンプルの製造に使っています。

対象商品 : 89752372
2021-01-27
用途: お米の粉砕

粗く砕くことに使用しています。シンプルで使いやすいです。
メーカーに電話をかけて使い方などを尋ねたのですが、丁寧に教えてくださいました。安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 89752372
2022-11-24
用途: 生姜の粉挽用
佐藤建設株式会社

生姜をパウダー状にする予定で買いました。残念、米、大豆、等は大丈夫ですが、生姜、ウコン等には使えませんでした。取説を読んで初めて知りました。購買前の商品説明はその様な記述がなかった様に思います。使い物なりません。無駄な買い物でした。

4が参考にしています
対象商品 : 89752372
2018-12-03
用途: いりこ しいたけ 大豆 お茶 等の粉末つくり
西本電気管理建設業・工事業

使用後の清掃、後始末に手間がかかる。
ミキサー式のものより粉に熱が発生しないように思います。
手動の石臼に比べて製粉が大変楽です。

2が参考にしています
対象商品 : 89752372
2017-09-24
用途: 主に小麦の製粉に

商品は悪くないと思うが梱包が全然ダメ。最初に届いた商品はスイッチ部分が破損して電源が入らなかったので連絡して交換してもらった。交換で届いた商品は下の隅っこの部分にぶつけたような痕があった。中で商品が適切に固定されていないので輸送の際に左右に振られて(重量があるので)破損すると思われる。ダンボールの外箱にへこみやぶつけた痕はないのにダンボールの内側にはへこみ痕が多数・・・・この状態ならば製造元のソーラー精工からモノタロウさんに納入された時点で、すでに破損してるかもしれないし、モノタロウさんもいい迷惑を被っていると思います。商品の外箱に「投げないで下さい」と書いてありメーカーは輸送業者のせいで不良・交換・返品率が多いと思っている節があります。今回はとりあえず使えるので交換を申請せずに使います(交換に1週間かかったので)宝田工業の上位グレードの製粉機を最初から購入しなくて良かったです。と言う訳でこの件が改善されない限り買わない方が賢明だと思いますし、私は次は宝田工業(ソーラー精工)の商品は買いたくないです

13が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 89752372
2015-07-09
用途: 自家製の小麦の製粉に使用
NPO法人長野県青少年活動協会

今まで同社製品の手動の製粉機を使用していましたが、製粉に時間がかかりすぎるる事と体力の消耗が激しく、今回の電動製粉機を購入いたしました。まだ十分に使いこなしておりませんので、はっきりとした感想は言えませんが手動に比べればはるかに便利でとても良いと感じました。満足しております。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする