スワロー電機
海外用 変圧器 PALシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
AC110~130
容量(VA)
80
注文コード
89752591
品番
PAL-80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
入力電圧・容量・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
-
容量(VA)
80
入力電圧(V)
AC110~130
出力電圧(V)
AC100
質量(kg)
約0.45
プラグ形状
平ピンA2