岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
スムース ペタルダストボックス31
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラックウッド調
ホワイト
ブラック
ホワイトメタル調
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89753676
品番
GBBH020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
手を使わずに開閉できるスリム形状のキャスター付ペタルペールです。
フタはペタルを踏んで開き、閉じるときはダンパー構造でゆっくり静かに落ち、閉まります。
用途
室内でのゴミの管理に。
容量(L)
31
材質
本体、フタ枠、ホイール:PP、ダンパーカバー:POM、フラップ:ABS樹脂、ペタル:HIPS、タイヤ:熱可塑性エラストマー、作動棒:スチール、ダンパーカバー用ネジ:ステンレス
色
ブラックウッド調
仕様
間口×奥行×高さmm 255×405×585
トラスコ品番
856-0448
高さ(mm)
588
奥行(mm)
403
間口(mm)
255
2018年トラスコ掲載ページ
9 0468