※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)
(1件のレビュー)
返品不可
軸径D(Φmm)
16
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
50
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89753815
品番
SGPH16-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
寸法B(mm)
15
公差D(mm)
+0.015~+0.007
寸法H(mm)
19
寸法R(mm)
1.5
軸径D(Φmm)
16
全長L(mm)
50
材質
SUJ2
硬度
58HRC~