曜日別特売
SGPH16-90 ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノ 89753851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGPH16-90 ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノ 89753851
SGPH16-90 ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノ 89753851

ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)16
全長L(mm)90
内容量1本注文コード89753851品番SGPH16-90
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
寸法B(mm)20公差D(mm)+0.015~+0.007寸法H(mm)19寸法R(mm)1.5軸径D(Φmm)16全長L(mm)90材質SUJ2硬度58HRC~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89753632
2018-04-17
用途: フライスのコレットチャック振れ計測用
教育・研究機関

軸方向の曲がりがない事が要求されるため、これを使っています。精度が良く、堅いので、振れを正確に計測できす。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする