曜日別特売
AS-PRO-R スパッタシートプラウドロール 旭産業(エアーゲージ) 89754385

スパッタシートプラウドロール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)19.4
内容量1本注文コード89754385品番AS-PRO-R
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。
アスベストは含まれておりません。
酸素指数60O.I以上です。

用途
溶接火花受けシート。
防火カーテン。
養生シート。
JIS規格JIS A 1323 A種合格品種別ロールトラスコ品番496-3415材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)20000幅(mm)1000厚さ(mm)1.2mm質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ7 0371
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする