※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
25
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
140
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89754551
品番
SGGH25-140
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法B(mm)
28
公差D(mm)
+0.017~+0.008
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
28
寸法R(mm)
2
軸径D(Φmm)
25
全長L(mm)
140
材質
SUJ2
硬度
58HRC~