O-SGGH8-70 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGH8-70 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754594
O-SGGH8-70 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754594

ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)8
全長L(mm)70
内容量1本注文コード89754594品番O-SGGH8-70
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。

寸法B(mm)10公差D(mm)+0.012~+0.006寸法F(mm)8寸法H(mm)11寸法R(mm)1軸径D(Φmm)8全長L(mm)70材質SUJ2硬度58HRC~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする