曜日別特売
O-SGGH13-90 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGH13-90 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754734
O-SGGH13-90 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754734

ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
軸径D(Φmm)13
全長L(mm)90
内容量1本注文コード89754734品番O-SGGH13-90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。

寸法B(mm)16公差D(mm)+0.015~+0.007寸法F(mm)8寸法H(mm)16寸法R(mm)1.5軸径D(Φmm)13全長L(mm)90材質SUJ2硬度58HRC~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする