50514 コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付 旭産業(エアーゲージ) 89754762

コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋注文コード89754762品番50514
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本体生地がメッシュ構造です。
内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。

用途
内容物の水切り用に。
内容物の乾燥用に。
材質PPトラスコ品番855-3258質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ8 0878
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする