曜日別特売
O-SGGH16-90 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGH16-90 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754813
O-SGGH16-90 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754813

ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)16
全長L(mm)90
内容量1本注文コード89754813品番O-SGGH16-90
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。

寸法B(mm)20公差D(mm)+0.015~+0.007寸法F(mm)8寸法H(mm)19寸法R(mm)1.5軸径D(Φmm)16全長L(mm)90材質SUJ2硬度58HRC~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする