※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
16
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
130
40
50
70
80
90
100
60
110
120
130
140
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89754856
品番
O-SGGH16-130
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。
寸法B(mm)
20
公差D(mm)
+0.015~+0.007
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
19
寸法R(mm)
1.5
軸径D(Φmm)
16
全長L(mm)
130
材質
SUJ2
硬度
58HRC~