※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
軸径D(Φmm)
20
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
120
40
50
70
80
90
100
60
110
120
130
140
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89754935
品番
O-SGGH20-120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。
寸法B(mm)
25
公差D(mm)
+0.017~+0.008
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
23
寸法R(mm)
2
軸径D(Φmm)
20
全長L(mm)
120
材質
SUJ2
硬度
58HRC~