曜日別特売
O-SGGH25-80 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGH25-80 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754971
O-SGGH25-80 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754971

ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)25
全長L(mm)80
内容量1本注文コード89754971品番O-SGGH25-80
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。

寸法B(mm)28公差D(mm)+0.017~+0.008寸法F(mm)8寸法H(mm)28寸法R(mm)2軸径D(Φmm)25全長L(mm)80材質SUJ2硬度58HRC~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする