※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
8
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
60
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89755066
品番
SGPS8-60
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×P0.8
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
軸径D(Φmm)
8
公差D(mm)
+0.024~+0.015
全長L(mm)
60
寸法R(mm)
1
寸法B(mm)
10
タップ深さ(mm)
12