曜日別特売
SGPS20-100 ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ 89755373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGPS20-100 ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ 89755373
SGPS20-100 ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ 89755373

ストリッパガイドピン(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
軸径D(Φmm)20
全長L(mm)100
内容量1本注文コード89755373品番SGPS20-100
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25材質SUJ2硬度58HRC~軸径D(Φmm)20公差D(mm)+0.035~+0.022全長L(mm)100寸法R(mm)2寸法B(mm)25タップ深さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする