曜日別特売
SGPS25-90 ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ 89755443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGPS25-90 ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ 89755443
SGPS25-90 ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ 89755443

ストリッパガイドピン(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)25
全長L(mm)90
内容量1本注文コード89755443品番SGPS25-90
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25材質SUJ2硬度58HRC~軸径D(Φmm)25公差D(mm)+0.035~+0.022全長L(mm)90寸法R(mm)2寸法B(mm)28タップ深さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする