SGGS8-50 ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノ 89755513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGGS8-50 ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノ 89755513
SGGS8-50 ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノ 89755513

ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)8
全長L(mm)50
内容量1本注文コード89755513品番SGGS8-50
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
寸法B(mm)10公差D(mm)+0.024~+0.015寸法R(mm)1軸径D(Φmm)8全長L(mm)50材質SUJ2硬度58HRC~ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8タップ深さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする