曜日別特売
SGGS25-70 ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノ 89755881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGGS25-70 ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノ 89755881
SGGS25-70 ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノ 89755881

ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)25
全長L(mm)70
内容量1本注文コード89755881品番SGGS25-70
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
寸法B(mm)28公差D(mm)+0.035~+0.022寸法R(mm)2軸径D(Φmm)25全長L(mm)70材質SUJ2硬度58HRC~ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25タップ深さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする