※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
13
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
60
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89756107
品番
O-SGGS13-60
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
公差D(mm)
+0.029
+0.018
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
全長L(mm)
60
寸法B(mm)
16
寸法R(mm)
1.5
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×P1.0
軸径D(Φmm)
13
タップ深さ(mm)
15