※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩下
PTFEニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内径(mm)
1.3
0.9
1.1
1.3
1.4
1.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
89756327
品番
TN-1.3-25
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。
サイズによって色分けをしています。
用途
S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
トラスコ品番
855-5967
材質
針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
7
針長(mm)
25
内径(mm)
1.3
2018年トラスコ掲載ページ
3 1121