曜日別特売
SGPT25-60 ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノ 89756773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGPT25-60 ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノ 89756773
SGPT25-60 ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノ 89756773

ストリッパガイドピン(着脱タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)25
全長L(mm)60
内容量1本注文コード89756773品番SGPT25-60
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
寸法B(mm)16ツバ径D1(Φmm)32寸法R(mm)2軸径D(Φmm)25全長L(mm)60材質SUJ2硬度58HRC~ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25タップ深さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする