※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドピン(着脱タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
25
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
110
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89756825
品番
SGPT25-110
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
16
ツバ径D1(Φmm)
32
寸法R(mm)
2
軸径D(Φmm)
25
全長L(mm)
110
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
ねじ径×ピッチ(mm)
M8×P1.25
タップ深さ(mm)
20