※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
8
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
40
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89756852
品番
SGGT8-40
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
ツバ径D1(Φmm)
13
寸法R(mm)
1
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
40
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×P0.8
タップ深さ(mm)
12