SGGT8-60 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89756877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGGT8-60 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89756877
SGGT8-60 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89756877

ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)8
全長L(mm)60
内容量1本注文コード89756877品番SGGT8-60
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
寸法B(mm)8ツバ径D1(Φmm)13寸法R(mm)1軸径D(Φmm)8全長L(mm)60材質SUJ2硬度58HRC~ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8タップ深さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする