※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
軸径D(Φmm)
13
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
50
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89756965
品番
SGGT13-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
寸法B(mm)
10
ツバ径D1(Φmm)
20
寸法R(mm)
1.5
軸径D(Φmm)
13
全長L(mm)
50
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×P1.0
タップ深さ(mm)
15