曜日別特売
SGGT13-100 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89757017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGGT13-100 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89757017
SGGT13-100 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89757017

ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)13
全長L(mm)100
内容量1本注文コード89757017品番SGGT13-100
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法B(mm)10ツバ径D1(Φmm)20寸法R(mm)1.5軸径D(Φmm)13全長L(mm)100材質SUJ2硬度58HRC~ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0タップ深さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする