曜日別特売
SGGT16-50 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89757035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGGT16-50 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89757035
SGGT16-50 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89757035

ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
軸径D(Φmm)16
全長L(mm)50
内容量1本注文コード89757035品番SGGT16-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
寸法B(mm)10ツバ径D1(Φmm)23寸法R(mm)1.5軸径D(Φmm)16全長L(mm)50材質SUJ2硬度58HRC~ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0タップ深さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする