SGGT20-70 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89757132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGGT20-70 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89757132
SGGT20-70 ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ 89757132

ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)20
全長L(mm)70
内容量1本注文コード89757132品番SGGT20-70
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
寸法B(mm)13ツバ径D1(Φmm)27寸法R(mm)2軸径D(Φmm)20全長L(mm)70材質SUJ2硬度58HRC~ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25タップ深さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする