曜日別特売
O-SGGT16-40 ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノ 89757446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGT16-40 ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノ 89757446
O-SGGT16-40 ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノ 89757446

ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)16
全長L(mm)40
内容量1本注文コード89757446品番O-SGGT16-40
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法B(mm)10ツバ径D1(Φmm)23寸法R(mm)1.5軸径D(Φmm)16全長L(mm)40材質SUJ2硬度58HRC~ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0タップ深さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする