BE-10 BE型導電性コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89757492

BE-10 BE型導電性コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89757492
BE-10 BE型導電性コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89757492

BE型導電性コンテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89757492品番BE-10
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。

用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。容量(L)8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)369×281×124トラスコ品番423-1872材質導電性ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.86抵抗値10[[の5乗]]Ω以下適合カード差しST-2、ST-3外寸法・幅(mm)369外寸法・高さ(mm)124外寸法・奥行(mm)2812018年トラスコ掲載ページ8 0789コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする