900x900 ピピ 風呂敷  縞柄 三景 89758357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピピ 風呂敷 縞柄

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)900×900
色(柄)縞柄カラシ
内容量1パック(20枚)注文コード89758357品番900x900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法(mm)
900×900
色(柄)
縞柄カラシ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89758113
2022-08-17
用途: 商品包装時
卸売・小売業

掲載写真よりも暗めの色でした。もう少し明るい色をイメージしておりましたが、ネットでの注文ですので色の違いは致し方無いと思いますが、もうすこし実際に近い色合いの写真に変更されたほうが誤解が少ないかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする