PROMART(プロマート)
コンベックス 5.5m尺相当目盛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
270
210
270
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89758768
品番
MK2555S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
尺相当目盛付です。
検査基準を保ちつつJIS1級を付けない事で価格を抑え、品質と価格を両立した商品です。
ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。
用途
測定用。
トラスコ品番
810-9806
材質
テープ:スチール
質量(g)
270
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺相当
2018年トラスコ掲載ページ
1 1968