LB-LED12W-FL-RA LED高光度コードレスライトセット 嵯峨電機工業 89758935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED高光度コードレスライトセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番782-3975
内容量1セット注文コード89758935品番LB-LED12W-FL-RA
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。
光沢面の異常状態を目視することができる光源です。
コードレスライトで機動性に優れています。
均一な照射範囲を持ちます。
使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。

用途
光沢面のキズや痕跡の目視検査。
ホコリの浮遊・落下検査。
自動車のポリッシングの磨き痕の目視。
電球の種類LED仕様連続使用約1時間トラスコ品番782-3975幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間充電池タイプ付属明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする