曜日別特売
SGAL13-16 ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89767781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGAL13-16 ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89767781
SGAL13-16 ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89767781

ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長L(mm)16
内径d(Φmm)13
内容量1個注文コード89767781品番SGAL13-16
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質SUJ2硬度58HRC~外径D(Φmm)18全長L(mm)16内径d(Φmm)13公差D(mm)0~-0.005
注意
※常温環境にてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする