※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長L(mm)
30
10
13
16
20
22
25
30
35
内径d(Φmm)
13
8
10
13
16
20
25
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89767824
品番
SGAL13-30
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
外径D(Φmm)
18
全長L(mm)
30
内径d(Φmm)
13
公差D(mm)
0~-0.005
注意
※常温環境にてご使用ください。