※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ツバ付タイプ・圧入タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長L(mm)
16
10
13
16
20
22
25
30
35
内径d(Φmm)
16
8
10
13
16
20
25
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89768551
品番
SGNH16-16
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
公差D(mm)
+0.017~+0.008
外径D(Φmm)
22
ツバ径H(Φmm)
25
内径d(Φmm)
16
全長L(mm)
16
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
注意
※常温環境にてご使用ください。