曜日別特売
SGNH16-30 ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ツバ付タイプ・圧入タイプ) タカノ 89768594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGNH16-30 ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ツバ付タイプ・圧入タイプ) タカノ 89768594
SGNH16-30 ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ツバ付タイプ・圧入タイプ) タカノ 89768594

ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ツバ付タイプ・圧入タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長L(mm)30
内径d(Φmm)16
内容量1個注文コード89768594品番SGNH16-30
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
公差D(mm)+0.017~+0.008外径D(Φmm)22ツバ径H(Φmm)25内径d(Φmm)16全長L(mm)30材質SUJ2硬度58HRC~
注意
※常温環境にてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする