※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ツバ付タイプ・圧入タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長L(mm)
20
10
13
16
20
22
25
30
35
内径d(Φmm)
20
8
10
13
16
20
25
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89768621
品番
SGNH20-20
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
公差D(mm)
+0.017~+0.008
外径D(Φmm)
25
ツバ径H(Φmm)
28
内径d(Φmm)
20
全長L(mm)
20
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
注意
※常温環境にてご使用ください。