曜日別特売
SGZ25-35 ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89769066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGZ25-35 ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89769066
SGZ25-35 ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89769066

ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長L(mm)35
内径d(Φmm)25
内容量1個注文コード89769066品番SGZ25-35
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質FC250、MoS2(固形潤滑剤埋設)外径D(Φmm)34全長L(mm)35内径d(Φmm)25公差D(mm)0~-0.007
注意
※常温環境にてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする